ギアレンチ

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 40505193 品番 34205
参考基準価格(税別)¥1,900 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
呼び寸法(mm)5.5 材質クロムバナジウム 歯数60 全長L(mm)127 送り角度(°)5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40505272
2020-03-29
用途:
クルマの整備
製造業

今回は欧州車で使う11,13,15mmを買い足しました。他のサイズは15年ほど前に買ったものを持っています。ずっと作り続けられているモデルなので、まずは必要サイズを買い、後で買い足せる安心感がありますね。

対象商品:
40505227
2018-01-24
用途:
以前、セット購入した不足分として購入
個人のお客様

以前、購入したセットに8mmが入っていなかったのと使用して
使い易さを実感していたので8oも同じ使い心地ならと思い購入。
結果は満足度の通りでSIGNETと言う事も有りますが変な機構が無い
シンプルイズベストが物語る良い商品です。

対象商品:
40505211
2017-10-28
用途:
機械・設備メンテナンス

正直、この道具使うまではシグネットさん知りませんでした。ごめんなさい。
値段もお手頃で普通に使えます。丈夫で良いと思います。
素人的感想で失礼しました。

対象商品:
40505245
2015-10-09
用途:
自動車整備
有限会社シーツープロジェクト 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

ラチェットに節度感があり、使いやすい。

対象商品:
40505306
2014-05-13
用途:
車の足回りの作業
建設業・工事業

操作角が5度なので、狭い場所での使用に重宝しています。製品精度もよく気に入っています。ラチエット部の強度も十分です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラチェットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする