CN-650M 常圧釘打機 マックス 40505735

常圧釘打機

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード40505735 品番CN-650M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥168,000

27〜50mmの釘に対応。
5種類の用途別専用ホルダを標準装備。
平打ち用のO、角形トタン打ち用のP、波形トタン打ち用のQ、ワッシャ打ち用のR、部材に合わせてカットできる加工用のSが付いています。

付属品保護メガネ、ネイルサポート、ホルダO・P・Q・R・S各1個、ジェットオイラ(油入) 質量(kg)3.1 安全装置メカニカル方式、トリガロック 使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.49〜0.78(5〜8) ネイル装填本数200本(1巻) 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)381×133×335 使用ホース内径8.5mm以上、長さ30m以内

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
40505735 CN-650M 31462708 CN-650M2 常圧釘打機 マックス 常圧釘打機 マックス 1台 179,800 税込197,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする