MAX(マックス)[事務用品・工具]
常圧釘打機
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
40505744
品番
CN-665S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥118,000
38~65mmの釘に対応。
鋼材倶楽部仕様スチールハウスの軽量形鋼と構造用合板(パネル)結合用スクリュー釘が打てます。
付属品
保護メガネ、ジェットオイラ(油入)
質量(kg)
2.9
安全装置
メカニカル方式、トリガロック
使用空気圧力(MPa[kgf/cm
2
])
0.51~0.78(5.2~8)
ネイル装填本数
200本(1巻)・250本(1巻)・300本(1巻)
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)
323×130×333
使用ホース
内径8.5mm以上、長さ30m以内