曜日別特売
LEFSH16RB-50BN-R1AN1 LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFSH16RB) SMC 40505885

※5-M07-1-LEFS ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFSH16RB)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
50
寸法(mm)
16
注文コード
40505885
品番
LEFSH16RB-50BN-R1AN1
参考基準価格(税別)¥113,960販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
¥99,980
ストローク(mm)
50
コントローラ/ドライバ種類
(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
精度
(H) 高精度形
寸法(mm)
16
駆動方式
ボールねじ
リード(mm)
(B) 5
モータ配置
(R) 右側折返し
モータ種類
(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
アクチュエータケーブル種類
(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
アクチュエータケーブル長さ(m)
(1) 1.5
I/Oケーブル長さ(m)
(1) 1.5
コントローラ/ドライバ取付方法
(-) ねじ取付形
モータオプション
(B) ロック付
位置決めピン穴
(-) ハウジングB底面
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする