画像準備中

部品 ロータリーバンドソー CB12FA2

(8件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 部品名称ギヤオイル NO.150(1L入) 形状図番601 注文コード40506105 品番998908
参考基準価格(税別)¥2,800 販売価格(税込) ¥2,959
販売価格(税別)
2,690
この商品は部品名称・形状図番133種類から選べます 他の種類を見る
部品名称ギヤオイル NO.150(1L入) 形状図番601

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-03
用途:
アルミ棒材の切断

のこ車ラバー

CB10の20年以上前のカチカチになったラバーと交換。
ゴムが全然柔らかく切断時の音と手触りが(いい感じに)違う。
ケチらず早く変えればよかった。

ただし、昔のものに比べてラバーが少し厚くなっているようで
ハウジング内側のローラー軸受け部の突起に接触したので
やすりで該当する部分を1mm弱削り取る必要があった。

2025-07-13
用途:
金属切断作業

破損した部品の入手の問題で困っていました。
納期が早く助かりました。

2025-01-15
用途:
中古品の修理
サービス業

のこ車ラバー

オークションで購入した199X年製造のCB10SAに適合しました。
交換前はガチガチに硬化していましたが、新品がこんなにやわらかいとは。

対象商品:
40505396
2024-06-24
用途:
鋼材及び全ネジ切断等
建設業・工事業

手持ち作業と台座固定作業が使い分けられるのが
有り難い。125の溝形鋼(チャンネル)まで切断出来ることに満足しております。手元照明 切断スピード調整機能とあり良い商品です。

1人が参考にしています
対象商品:
40505457
2023-09-13
用途:
鋼管 SUS管 切断
有限会社山田工業所 様 (建設業・工事業)

10年使ってますが モーターの耐久性にびっくりさすが日立のモーター
色んな所にガタが出てますがオビノコさえ新しければガンガン使えてます
回転ホーイルのゴムバンド交換でまだまだ使えそうです。
100φまでですが本体が小さいので移動も便利。10年後に買っててよかったと思う。

対象商品:
40505265
2023-06-21
用途:
修理
その他業種

ロータリーバンドソー CB12FA2の修理に使用。
純正品なので品質は良く価格も安く助かりました。

対象商品:
40505457
2020-02-08
用途:
機械のメンテナンス
武井漁業 様

送料等を考えると、最安値です。当分、新品同様で使えます。

1人が参考にしています
対象商品:
40505457
2023-01-06
用途:
定期的なメンテナンスに

暫く交換していなかったのでベアリング関係と同時に交換しました。
ゴムなので経年変化で硬化して割れや滑りが出る前に交換です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする