マックス
マックスの 釘打
常圧釘打機
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
40506216
品番
TA-235FN2
参考基準価格(税別)
¥42,300
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
面木打ちでズレない先端形状採用。
長さ15〜35mmのフィニッシュネイルに対応。
付属品
ジェットオイラ(油入)、保護メガネ、キャリングケース
質量(kg)
0.8
安全装置
メカニカル方式
使用空気圧力(MPa[kgf/cm
2
])
0.45〜0.7(4.5〜7)
ネイル装填本数
100本(1連)
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)
214×53×252
使用ホース
内径6mm以上、長さ30m以内
装備品
六角棒スパナ3mm