TA-52/438MA 常圧釘打機 MAX(マックス)[事務用品・工具] 40506313

常圧釘打機

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード40506313 品番TA-52/438MA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥90,000
付属品六角棒スパナ4、ジェットオイラ(油入)、ポンチ02 仕様使用オイル/タービン油T種ISO VG32(JIS1号90番) 質量(kg)2.4 安全装置メカニカル方式 機構ステープル送り/プッシャバネ送り方式 使用ステープル419MA、422MA、425MA、428MA、432MA、438MA 使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.39〜0.69(4〜7) バルブ機構ヘッドバルブ方式 マガジン機構上入れプッシャ方式 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)243×64×310 使用ホース内径6mm以上 装填数ステープル/168本(2連)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする