曜日別特売

常圧釘打機

常圧釘打機 - MAX(マックス)[事務用品・工具]
付属品
六角棒スパナ4、ジェットオイラ(油入)、ポンチ02
仕様
使用オイル/タービン油Ⅰ種ISO VG32(JIS1号90番)
質量(kg)
2.4
安全装置
メカニカル方式
機構
ステープル送り/プッシャバネ送り方式
使用ステープル
419MA、422MA、425MA、428MA、432MA、438MA
使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])
0.39~0.69(4~7)
バルブ機構
ヘッドバルブ方式
マガジン機構
上入れプッシャ方式
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)
243×64×310
使用ホース
内径6mm以上
装填数
ステープル/168本(2連)
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40506313TA-52/438MA
¥90,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする