デジタルノギス(防滴タイプ)(校正書・トレーサビリティ体系図付)

(4件のレビュー)
取扱い終了 代引不可1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード40506724 品番OMDC150
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

デジタルノギスに校正証明書付製品になります。品質管理、ISO書類としてお使い頂きます。短納期、低価格で実現しました!校正証明書にはお客様の機器情報、校正に使用した基準器情報、国家標準とのトレーサビリティ証明、校正環境の情報、検査結果が記載されており、品質管理、ISO書類としてお使い頂けます。トレーサビリティ体系図とは、お客様の計測機器が、どのように国家標準とトレースされているかを図で表したものです。

付属品プラスチックケース×1個、モニター用電池×1個、取扱説明書×1通、性能検査書×1通 材質本尺/ステンレス・表示部/ABS樹脂 寸法(mm)236×77×15 質量(g)155 測定範囲(mm)0〜150 使用温度範囲(℃)0〜40 電源リチウム電池CR2032 1個 精度(mm)(繰返)±0.01 器差(mm)±0.02(内側/外側測定のみの場合)/25℃時 最大応答速度3m/s 使用湿度範囲80RH%以下(結露しない事) 最小表示値0.01mm 防水性IP54相当 校正証明書一般校正
注意
※再校正サービスは行っておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40506742
2017-03-08
用途:
部品の寸法測定
株式会社 双共 様

デジタル表示が誤表示、サムローラーのがたつき大で不良品。
校正証明書あるが信頼できない。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛け致しまして、誠に申し訳ございません。
返品につきましては別途ご連絡をさせて頂いております。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

対象商品:
40506724
2016-04-01
用途:
加工現場での部品の測定
株式会社ファーストメカニカルデザイン 様

ミツトヨよりも安い防滴でABSタイプがあればなお良いと思います。

対象商品:
40506724
2015-08-17
用途:
会社でのISO登録測定機器
製造業

物としては通常レベルで十分に使えます。
ただ、校正書付きだったので若干納期が遅かったですね。
10日掛かりました。

対象商品:
40506733
2013-04-23
用途:
検査成績表の作成。検品等。
有限会社伊藤プラスチック工業 様

校正をお願いしたが、少し時間がかかった。
使用感はスムーズな動作でよい。ゼロ地点もしっかりしている。
有名メーカー品と比べても遜色は無い。
耐久性がどれくらいあるかはこれから。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デジタルノギスの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/nogis/
2022-10-19

「ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする