GU-2500 ステンレスメッシュ手袋 GU-2500 宇都宮製作[手袋] 40506812

※着用例

ステンレスメッシュ手袋 GU-2500

(3件のレビュー)
取扱停止中
中指長(cm)7±1
サイズSS
全長(cm)23(±0.5)
内容量1枚注文コード40506812品番GU-2500
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

線径0.55mmのステンレス線を使用した、耐切創、耐磨耗性に優れた手袋です。
包丁などの鋭利な刃物から手を守ります。
洗浄、殺菌により繰り返し使用ができます。(洗濯、煮沸、次亜塩素殺菌、アルコール殺菌が可能)
オールステンレスで衛生的です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
サイズSS全長(cm)23(±0.5)中指長(cm)7±1手のひらまわり(cm)15.8~18.3材質ステンレス(SUS304L相当)機能耐切創・耐摩耗性質量(g)160(±10)左右区別左右兼用
注意
※1枚単位となっています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40506837
2023-07-08
用途: ナイフを使う、野菜の収穫
農・林・水産業

刃物が触れても、怪我しない安心感ある。
指先の装着ずれ気になり
輪ゴムで固定している。

対象商品 : 40506846
2016-02-14
用途: 彫刻で。
whole8その他業種

彫刻家です。
これを買ってからは本当に彫刻刀の滑りでの刺し傷切傷は安心です。
海外でも、ずいぶん使ってる人を見て探して購入しました。
値段が少し高いですが、とても良いです。

4が参考にしています
対象商品 : 40506846
2018-10-25
用途: 解砕作業時

ゴム手袋をつけて解砕作業をしていたのですが、破れてゴム片が混入するのを防ぐため今回ステンレスメッシュ手袋を購入しました。ゴム手袋の上からステンレス手袋をするので破れることがなくなりました。少し重いですが慣れると気になりません。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

ステンレス 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする