安全ピペッター

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40506916 品番 -
参考基準価格(税別)¥3,050 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

天然ゴムスポイトで、3ケ所にボールバルブを入れてあります。

モノタロウではこんなお得な商品も!
材質ゴム 接続部分径(入口)Φ4mm、(球側)Φ3mm 適合容量(mL)50

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:213

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32600732
2021-08-21
用途:
塩水の分析作業

購入時は問題なく使用出来ていましたが一週間ほどでゴムが固いせいか使用できなくなりました。

1人が参考にしています
対象商品:
32600732
2017-01-30
用途:
液の定量
製造業

バルブ操作に強い力は必要ではないので長く使っても疲れにくい。

対象商品:
32600732
2016-12-13
用途:
理科
有限会社イワタケ商会 様

1個吸い上げが出来ない不良品がありましたので交換して下さい。

MonotaROからの回答

このたびは、誠に申し訳ございませんでした。別途対応させていただきますので、何卒宜しくお願いいたします。

対象商品:
32600732
2014-04-04
用途:
溶液調整作業

使いやすい、商品です。
現場からも、使いやすく重宝していると報告あり。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする