曜日別特売
CG-55P CGゲージ用エアーチャック(オープン) 東洋金属(コンドル) 40507302

CGゲージ用エアーチャック(オープン)

(3件のレビュー)
取扱い終了
全長(mm)150
内容量1個注文コード40507302品番CG-55P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

CGゲージ専用のオープンチャックです。

用途
CGゲージ用パーツ
全長(mm)150質量(g)100タイプ両口(柄・グリップ)グリップ無適合機種CG1、CG2、CG3適合本体CG1、CG2、CG3長さ(mm)150取付方式G1/4ねじ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40507284
2017-04-20
用途: 自家用車のタイヤエアー調整用
運輸・通信業

少し高いが、使い勝手も良く作りが良いです。満足しています。

対象商品 : 40507293
2012-12-12
用途: 普通乗用車のタイヤエアー充填に使用した。

クリップのエッジが指に食い込むため、痛くて使用するに耐えられない。
クリップ端の2箇所を削り、丸くして食い込まないようにして一週間ほど使用していた。
首振りはするがベントの角度に自由度がなく使用しづらいため、結局別の物をつけることになった。

2が参考にしています
対象商品 : 40507293
2012-08-30
用途: 自動車タイヤの空気入れ

取り付けネジのサイズが載っておらず、質問させて頂き、PT-1/4との事で購入しました。
商品説明に載せて頂ければ、ゲージボタルやフットポンプなどいろいろな物に取り付けられることがわかるかと思います。
首振りなので、ホイールとバルブの距離が短いバイク用のタイヤでも使用しやすそうです。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤゲージ・空気入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする