アルインコ
アルインコの ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
アルインコの ハシゴ・脚立・踏み台・足場台用オプション
アルインコの ハシゴ・脚立・踏み台・足場台用オプション転倒防止用品
電工用はしごフック
(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
注文コード
40507451
品番
HFB-60J
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥29,000
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
取付用の穴は加工済です。
適合機種
AX-SE・JXV-S・CX-DE・JXV-D・TR-A
取付方式
自在式
内径(Φmm)
(フック)65
表面処理
ユニクロメッキ
フック
締付式
注意
※メーカー直送の場合、個人宅配送不可。お届け先宛名が法人様名のみお届け出来ます。
また、配送先の地域、場所、道幅、階数等の条件によっては、車上渡しになることや配送できないことがあります。