セフティライン(埋設標識シート)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 40507914 品番 05030006
参考基準価格(税別)¥26,000 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898

掘削工事用機械の大型化に伴い、地下埋設物の損傷、切断工事が多発しています。こうした工事を防ぐため、ヨツギのセフティラインをご使用ください。
地下埋設物と地表との中間に敷設することにより、掘削作業にシートが表れ、埋設物の位置と種類を示して安全を守ります。また、パワーショベルなどで引掛けた時、折りたたみ部が解けて、破断することなく2倍に延びます。

オレンジ 文字内容危険注意 この下に高圧電力ケーブルあり タイプ2倍折込 テープ幅(mm)150 テープ長さ(m)50 穴数(水抜き穴)無し

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:293

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「修理/点検標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする