※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
L Series(LEFSH25LNM1H)
LEFSH25LNM1H-300
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
40508983
品番
LEFSH25LNM1H-300
参考基準価格(税別)
¥82,170
販売価格(税込)
¥82,478
販売価格(税別)
¥
74,980
バスケットに入れる
ストローク(mm)
300
寸法(mm)
25
精度
(H) 高精度形
駆動方式
ボールねじ
ボールねじリード(mm)
(H) 20
モータ配置
(L) 左側折返し
モータ種類
(NM1) 取付形状M1
位置決めピン穴
(-) ハウジングB底面
グリース塗付 (シールバンド部)
(-) あり
CADデータダウンロード