曜日別特売
HDIN-T10-20 インラインチェック弁 ダイキン工業 40509192

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

インラインチェック弁

商品レビューを投稿する
60日以内出荷返品不可60日以内出荷とは
内容量1個流量(L/min)(最大)190管接続口径1.25注文コード40509192品番HDIN-T10-20
参考基準価格(税別)¥23,300販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
寸法A(mm)133寸法B(mm)60寸法C(mm)69.3最高使用圧力(MPa)21質量(kg)2.7管接続口径1.25ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油流量(L/min)(最大)190クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.2[2]バルブ種類方向制御弁
注意
※クラッキング圧力0形(0MPa[0kgf/cm2])は、入口(IN)が下になるように取り付けてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする