※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

L Series(LEFSH25LS6B)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40509263 品番 LEFSH25LS6B-300-S5C21
参考基準価格(税別)¥244,920 販売価格(税込) ¥241,780
販売価格(税別)
219,800
ストローク(mm)300 リード(mm)(B) 6 駆動方式ボールねじ モータ種類(S6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W ドライバ種類(C2) LECSC2 (200V〜230V) アクチュエータケーブル種類(S) 標準ケーブル アクチュエータケーブル長さ(m)(5) 5 モータオプション(-) ロックなし 寸法(mm)25 精度(H) 高精度形 モータ配置(L) 左側折返し I/Oコネクタ(1) 1.5m 位置決めピン穴(-) ハウジングB底面 グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする