※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 産業用ロボット
SMCの 電動アクチュエータ
SMCの スライダータイプ
L Series(LEFSH25LS6B)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40509288
品番
LEFSH25LS6B-300-R5C21
参考基準価格(税別)
¥263,450
販売価格(税込)
¥274,780
販売価格(税別)
¥
249,800
バスケットに入れる
ストローク(mm)
300
リード(mm)
(B) 6
駆動方式
ボールねじ
モータ種類
(S6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W
ドライバ種類
(C2) LECSC2 (200V〜230V)
アクチュエータケーブル種類
(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
アクチュエータケーブル長さ(m)
(5) 5
モータオプション
(-) ロックなし
寸法(mm)
25
精度
(H) 高精度形
モータ配置
(L) 左側折返し
I/Oコネクタ
(1) 1.5m
位置決めピン穴
(-) ハウジングB底面
グリース塗付 (シールバンド部)
(-) あり
CADデータダウンロード