※5-M07-1-LEFS ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 産業用ロボット
SMCの 電動アクチュエータ
SMCの スライダータイプ
LEFS_N - 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 モータレス仕様(LEFSH25NZA)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク(mm)
50
注文コード
40509543
品番
LEFSH25NZA-50
参考基準価格(税別)
¥61,990
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・ボールねじリード
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
ストローク(mm)
50
リード(mm)
(A) 12
駆動方式
ボールねじ
モータ種類
(NZ) 取付形状Z
精度
(H) テーブル:高精度形
サイズ(mm)
25
CADデータダウンロード