曜日別特売
AP206 ドアベルトモールリムーバー KTC 40509901

 

AP206 ドアベルトモールリムーバー KTC 40509901
AP206 ドアベルトモールリムーバー KTC 40509901
AP206 ドアベルトモールリムーバー KTC 40509901
AP206 ドアベルトモールリムーバー KTC 40509901
AP206 ドアベルトモールリムーバー KTC 40509901

ドアベルトモールリムーバー

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード40509901品番AP206
参考基準価格(税別)¥4,650販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

ドアベルトモール(水切りモール)の取り外しにこの1本!
小さなすき間にも差込みやすく、スライドしやすい先端爪形状を採用。
柄部は、しなりにくく、ドアベルトモール(水切りモール)を引き上げやすい立ち上り角度を採用。
握りやすく手が痛くなりにくい樹脂グリップを採用。

用途
軽自動車・普通車(国産車に限る)にしようされているドアベルトモール(水切りモール)の取り外し。
質量(g)120全長L(mm)220寸法B(mm)22ハンドル径D(Φmm)34刃先角度(°)20軸長さl(mm)100
注意
※内外装の取り外しが必要な場合があります。
※一部本リムーバーでは外せないタイプもあり、無理に作業するとドアベルトモール(水切りモール)やクリップ等を破損させる恐れがあります。
※車種によりウィンドウが全開にできないタイプがあります。マスキングテープなどで養生を行い、リムーバーが直接ガラスに当たらないように使用してください。
KTC 2026 SK SALE 工具セットがお買い得! 2025/04/20(日)まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40509901
2024-05-20
用途: ベルトモール外し

ベルトモール外しのために購入したが、全く使わない。これが重宝した年代はあるかもしれないが、別の方法で外すか、何をやっても壊れてしまう物は取り替えるか、2択なので、せっかく買ったが使わない。

対象商品 : 40509901
2022-02-23
用途: 自動車整備
松田モータースサービス業

購入するか否か迷ってましたが、まぁ一個有ればと購入しましたが、有れば無いことが考えられません。
皆様も是非購入してみて下さい。

対象商品 : 40509901
2021-04-12
用途: ドアの水切りモール取り外し時
サービス業

ドアの水切りモール取り外し時以外に使い道を見つけられないが、それでもさすがKTC。しっかりした作りで何かに使えそうな気もしています!

対象商品 : 40509901
2019-02-26
用途: ドアベルトモール取外し
自動車・二輪車・自転車関連業

某類似品とは造りが違う。高価いだけの事はある。今まで苦労していたのが嘘のように簡単に外れます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボディ関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする