AD701 ヘッドライト光軸調整用伸縮ドライバ KTC 40509917 AD701 ヘッドライト光軸調整用伸縮ドライバ KTC 40509917 AD701 ヘッドライト光軸調整用伸縮ドライバ KTC 40509917 AD701 ヘッドライト光軸調整用伸縮ドライバ KTC 40509917

ヘッドライト光軸調整用伸縮ドライバ

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード40509917 品番AD701
参考基準価格(税別)¥3,680 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

伸縮式の光軸調整用ドライバ新登場。
伸びるから奥まで届く!縮むからケースに入る!
軸長230mm・290mmの伸縮式。
軸を長くした時は290mmのロングタイプになり、奥まった位置にスクリューがある大型化されたヘッドライトに対応可能。
軸を短くしたときは全長340mmと、持ち運びタイプのケースに収納可能。
軸径がΦ5mmのため、ヘッドライト光軸調整用のサービスホールが狭い車種にも対応。

用途自動車のヘッドライト光軸調整。 適合ヘッドライト光軸調整用スクリューがクロスNo.2のドライバーで駆動できる車種 トラスコ品番823-0851 質量(g)180 全長L(mm)(通常時)340、(伸長時)400 寸法s(mm)6.3 番手No.2 軸径d(Φmm)5 ハンドル径D(Φmm)39 軸長さl(mm)(通常時)230、(伸長時)290
注意
※一部の輸入車では特殊な形状のねじが使用されており使用することができません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:310

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40509917
2020-10-30
用途:
ヘッドライト光軸調整
VariousSystemLaboratory 様

先が細すぎて全然かみ合わず使い物になりませんでした。
無駄な買い物をしました。

3人が参考にしています
対象商品:
40509917
2019-08-05
用途:
ナビ取付などに重宝している
サービス業

ヘッドライトの光軸調整以外にナビや車内のアクセサリの取付時に、ドライバーの長さが調整(2段階)だけだが、メータの奥やナビのスクリュービスの脱着に非常に便利がいいので、活用している、グリップもラバーで握り易く、トルクもかけやすいく、只、ビットが弱いのか、ヘッドライト調整用途以外は不適合なのか、よく割れるがいる工具として購入しているが割高、もう少し安くなりませんか?男前ブランドで。

対象商品:
40509917
2019-03-26
用途:
石油ストーブのメンテナンス時

非常に便利で、びっくりしてます。
有効に使わせていただいてます。

対象商品:
40509917
2018-03-08
用途:
ヘッドライト光軸調整に使用します
その他業種

とても使いやすいドライバーでした。狭い部分には、とても有効だと感じました。

対象商品:
40509917
2015-11-27
用途:
光軸調整

専用ドライバー使用しないダメ グリップも握りやすい

対象商品:
40509917
2015-12-08
用途:
ライト光軸調整

とても良い

対象商品:
40509917
2014-02-26
用途:
光軸調整に

伸縮もあるのでとても便利です。

対象商品:
40509917
2014-09-08
用途:
車のライト調整

普通のドライバーと変わらないが KTCブランドだけあって 価格はそこそこしました

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気系統用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする