サンクイ

(5件のレビュー)
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10本) 注文コード 40510093 品番 B-450
参考基準価格(税別)¥5,300 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

軽くて丈夫なプラスチック標識杭。返しのリブをつけることでぬけにくい構造になっています。

長さ(mm)450 頭部寸法(mm)70×70 質量(g)870 頭部形状赤・+ マイゾックスコード210394

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:490

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40510075
2023-10-24
用途:
境界杭用
農・林・水産業

初めてモノタロウで注文しましたが、求めていたものをリーズナブルに入手できました。
山の境界杭として使用しており、サイズ感や使い勝手などとても良い杭です。

対象商品:
40510075
2023-03-06
用途:
山林の境界杭
その他業種

山林の境界杭の打設のために購入し、軽くて、打ちやすく、手頃な長さのため使い勝手も良く、経年劣化も少ないようなので、費用対効果としては良かったと思っています。

1人が参考にしています
対象商品:
40510075
2023-03-03
用途:
測量

初めてモノタロウで購入しました。品質も問題なく、20本から購入出来るのは助かります。

1人が参考にしています
対象商品:
40510093
2019-04-03
用途:
測量

安いし軽いですし使いやすいです。
商品の到着も発注してから到着まで早くて満足です。

対象商品:
40510075
2018-02-16
用途:
保有山林の境界表示・目印用
農・林・水産業

まだ、使用していませんが、雪どけを待って山林の境界目印を設置し、事故保有山林の草刈り、下刈り等の管理に役立てたいと思っています。
大きさ的にも丁度良い形状で多少、荒廃しても十分目印として目立つと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「測量用品(土木/建設)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする