※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
(4件のレビュー)
内容量1箱(2本)
セット内容30形×2
光色昼白色
注文コード40511021
品番FCL30.30ENM-SHG-A
消灯後の残光効果25%アップ。
取替えの手間も節約9000時間の長寿命。
明るさ長持ち。目にもやさしい最後まで約80%の明るさ。
ホタルックαは「α蛍光体」に「α保護膜」を加えた蛍光ランプの3層コーティングにより、ガラス管及び蛍光体の紫外線による劣化を抑え、残光効果を維持しながら、9000時間経過後でも初期の明るさの約80%を維持します。