水性ペイントマーカー

(7件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード40511536 品番PXW2005M.8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥200
この商品は11種類から選べます 他の種類を見る

低VOCインクで環境に配慮しています。従来品の油性ペイントマーカーよりVOC含有量を約89%削減しました。
刺激臭が少なく作業者にも配慮しております。
プラスチックゴミとして分別せずに廃棄可能です。
金属を一切使用していないので、焼却可能です。
金属・ゴム・プラスチックにも筆記可能で、鮮やかに発色します。
油性ペイントマーカー同様の描線性能(耐水性、耐光性、耐熱性、固着性)を実現しました。
ペン芯は磨耗しにくいため、描線幅の変化が少ないです。
ペン芯の交換が可能です。
手袋をしたままでもキャップがはずしやすい形状です。
クリップ付で携帯に便利です。
キャップの逆差しが可能です。

線幅(mm)1.8〜2.4 トラスコ品番408-8875 タイプシングル エコマーク認定認定 芯径(mm)5(中字) インク色水色 インク水性顔料 グリーン購入法適合 商品タイプ使い切り本体 線の太さ中字 エコマーク認定番号18 112 202
注意
※VOC(揮発性有機化合物):常温常圧で大気中に揮発する有機化合物の総称。光化学スモッグやシックハウス症候群の一要因として問題視されており、人体や環境に影響を及ぼす可能性があると指摘されています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:165

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40511545
2023-06-13
用途:
金属材料マーキング
製造業

金属素材をカットした後のマーキングに使っている、同社のポスカより発色が良い感じがする

対象商品:
40511502
2018-03-13
用途:
商品作成に使用
製造業

他社では何日もかかる商品ですが、こちらでは翌日に配達して頂きました。在庫があるととても助かります。

対象商品:
40511563
2017-10-12
用途:
ホワイトボードに記入
荒瀬設備 様 (建設業・工事業)

新しいせいか、書きやすく、消しやすい。以前のものより、良い

対象商品:
40511572
2015-11-18
用途:
製品へのチェック用
日本プラスト株式会社 様

使いやすいので反復購入しています。

対象商品:
40511554
2014-06-26
用途:
バッテリーのプラスのマーキング用

バッテリー端子のプラス側のマーキング用に購入。油性とほぼ遜色なく使えました。油性もそうだけど、紫外線で退色する(鮮やかさが劣る)のが少し残念。

対象商品:
40511545
2013-07-12
用途:
書く
建設業・工事業

のりもいいし、フタがいい

対象商品:
40511536
2021-02-04
用途:
タッチペイント

車の傷隠しで水色と思いきや!?ブルーとしか濃い感じがします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「水性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする