LEFSH25T6A-200C L Series(LEFSH25T6A) SMC 40513296

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

L Series(LEFSH25T6A)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)200注文コード40513296品番LEFSH25T6A-200C
参考基準価格(税別)¥117,210販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800
ストローク(mm)200リード(mm)(A) 12駆動方式ボールねじモータ種類(T6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W寸法(mm)25精度(H) 高精度形モータ配置(-) ストレートモータオプション(-) ロックなしオートスイッチ取付金具(C) 1ヶ付 (同梱)位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする