※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

L Series(LEFSH25V6A)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40513542 品番 LEFSH25V6A-150
参考基準価格(税別)¥107,140 販売価格(税込) ¥107,778
販売価格(税別)
97,980
ストローク(mm)150 リード(mm)(A) 12 駆動方式ボールねじ モータ種類(V6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W 寸法(mm)25 精度(H) 高精度形 モータ配置(-) ストレート モータオプション(-) ロックなし 位置決めピン穴(-) ハウジングB底面 グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする