取付可変式アルミアジャスタブルスタンド

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 40516296 品番 CD-96X
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,598円となります。
参考基準価格(税別)¥3,200 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

シートステイとチェーンステイの2箇所で固定するタイプのアルミアジャスタブルスタンドです。
26インチ車から29インチ車まで対応し、メモリ表記も見やすく、簡単にサイズ設定が可能です。
自動車への取り付け部は可変式となっており、幅広い車種に対応します。

寸法26〜29インチ対応 付属品取付金具 材質アルミ合金 シルバー 質量(g)275 加工粉体塗装

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-17
用途:
自転車の交換
ウインテック-N株式会社 様 (卸売・小売業)

外観も機能も大いに良好でした。とてもよかったです。

対象商品:
40516305
2019-06-07
用途:
壊れたスタンドの代わりに購入

クリックすることで長さを変えられるので立てかける角度を変えるのにとても便利。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スタンド/スタンドばね」にはこんなカテゴリがあります

シェアする