※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アネスト岩田
アネスト岩田の コンプレッサー
アネスト岩田の パッケージ型コンプレッサー
COMGPACレシプロコンプレッサ パッケージタイプ ドライヤ付
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1台
定格出力(kW[PS])
2.2[3]
吐出空気量(L/min)
275
注文コード
40517802
品番
CLP22E-8.5DM6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥559,000
この商品は
定格出力・潤滑方式・吐出空気量
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
シンプルで経済的。
パッケージタイプですので静音性に優れています。
オイルアラーム標準装備です。
配線容量
配線最小太さ:1.6mm/2.0mm
2
アース線最小太さ:1.6mm/2.0mm
2
手元ヒューズ容量:20A
手元開閉器容量:30A
吐出空気量(L/min)
275
制御圧力(MPa)
0.7〜0.85
ドライヤ
付
周波数(Hz)
60
騒音値(dB)
51
タンク容量(L)
39
質量(kg)
160
トラスコ品番
455-7981
型式
圧縮機本体/L223BP-10
空気取出口
Rc3/8×1ボールバルブ
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
890×655×1120
電源電圧(V)
三相200
回転速度(min
-1
[r.p.m])
1110
運転制御方式
圧力開閉器
冷媒
HFC134a
定格出力(kW[PS])
2.2[3]
漏電遮断器(A)
10(定格電流)
出口空気温度露点(℃)
15以下(加圧下)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません
※車上渡し商品となります。
トラック上からの荷降ろし、建物内への搬入及び開梱作業は行えません。
据付及び、取り付けも、お客様にて御願いします。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
40517802
CLP22E-8.5DM6
17701976
CLP22EF-8.5D M6
COMGPACレシプロコンプレッサ パッケージタイプ ドライヤ付
アネスト岩田
1台
¥
599,800
税込
¥
659,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です