曜日別特売
LEFSH32RT7A-450 L Series(LEFSH32RT7A) SMC 40518205

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

L Series(LEFSH32RT7A)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)450注文コード40518205品番LEFSH32RT7A-450
参考基準価格(税別)¥123,700販売価格(税込)¥130,680
販売価格(税別)
118,800
ストローク(mm)450リード(mm)(A) 16駆動方式ボールねじモータ種類(T7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W寸法(mm)32精度(H) 高精度形モータ配置(R) 右側折返しモータオプション(-) ロックなし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする