※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

L Series(LEFSH32RV7H)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)700 注文コード40518458 品番LEFSH32RV7H-700-S3M2
参考基準価格(税別)¥294,690 販売価格(税込) ¥296,780
販売価格(税別)
269,800
この商品はストロークなど4種類から選べます 他の種類を見る
ストローク(mm)700 リード(mm)(H) 24 駆動方式ボールねじ モータ種類(V7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W ドライバ種類(M2) LECYM2 (200V〜230V) 寸法(mm)32 精度(H) 高精度形 モータ配置(R) 右側折返し アクチュエータケーブル種類(S) 標準ケーブル アクチュエータケーブル長さ(m)(3) 3 モータオプション(-) ロックなし 位置決めピン穴(-) ハウジングB底面 グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする