84502 84502 ツータックカーゴパンツ(春夏用) 自重堂 40518545 84502 84502 ツータックカーゴパンツ(春夏用) 自重堂 40518545 84502 84502 ツータックカーゴパンツ(春夏用) 自重堂 40518545

84502 ツータックカーゴパンツ(春夏用)

(6件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 裾上げ可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 40518545 品番 84502
参考基準価格(税別)¥6,600 販売価格(税込) ¥4,389
販売価格(税別)
3,990

ソフトバーバリーの着心地と耐久性は現場で愛され続けています
高品質&低価格の新定番作業服です。

その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
アースグリーン 股下(cm)90 ウエスト(cm)73H 種別ツータックカーゴパンツ シリーズ80500・84500シリーズ 混率(%)ポリエステル65、綿35 機能帯電防止素材使用 生地ソフトサマーツイル(帯電防止素材) RoHS指令(10物質対応)対応 裾仕上げなし(まつり縫いのみ) 裾上げ 職業別シーン鉄工・金属・機械製造、精密機械・電子機器製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事、自動車・バイク整備、営業・配達
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
※ウエストに「H」と記載があるものは、裾の仕上げ縫いがしていない商品になります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09432376
2021-08-24
用途:
普段の作業服
運輸・通信業

涼しくてよいです。多少、濡れたとしても、生地が薄いので速乾タイプです。サイズにおいては、指定サイズでほぼジャストになりますので、余裕をもって1サイズ上を買うとゆるゆるになると思いますので注意してください。

対象商品:
16798967
2019-08-08
用途:
水道メーター交換
電気・ガス・熱供給・水道業

股下サイズを間違えて少し長かった、品物は満足しています。

対象商品:
09432455
2020-06-12
用途:
外での作業
赤池自動車解体 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

生地が薄くて、しっかりしていて、夏の外作業にぴったりです。乾燥も早くて助かります。

対象商品:
16799177
2019-07-03
用途:
建築工事現場監督
株式会社大春建設 様 (建設業・工事業)

綿が入っているので、着心地も良いです。洗濯した後は、少し皺になりますが、それほど気になりません。

対象商品:
09432254
2018-08-09
用途:
農作業用
農・林・水産業

農作業、機械の整備作業に履いていますが、ひざの曲げ伸ばしが楽です、また軽くて丈夫で、履き心地がよくお買い徳品と思います。

対象商品:
16798976
2019-02-16
用途:
奉仕作業
自動車・二輪車・自転車関連業

満足しているけど、安いと満足できるけどね、あと、種類があるともっと嬉しい

対象商品:
16799597
2017-08-17
用途:
作業着(軽作業)代わりの普段履き

値段が安かったので、試しに1本だけ買ってみたが、思ったよりも作りが良く、軽くて着心地が良い。あと、ツータックなのでとても楽。買ったばかりなので耐久性は分からないが、もう1本欲しくなった。

対象商品:
09432403
2015-09-09
用途:
自動車整備
ヤマセミオート 様

軽くて着やすいです。ツータックなので楽です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする