TG-12 キャンバスシューズ TG-12 サンダンス 40519394

TG-12 キャンバスシューズ TG-12 サンダンス 40519394 TG-12 キャンバスシューズ TG-12 サンダンス 40519394

キャンバスシューズ TG-12

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード40519394 品番TG-12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は22種類から選べます 他の種類を見る
ネイビー サイズ(cm)22.5 足幅2E 形状ローカット 種類作業靴 材質(アッパー)キャンバス 材質(ソール)合成ゴム 標準質量(g/片足)275g(26.0cm片足) 甲被タイプスリッポンタイプ 靴タイプたびぐつ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする