サンダンス
サンダンスの 地下足袋/足袋靴/足袋
キャンバスシューズ TG-12
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1足
注文コード
40519473
品番
TG-12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
22
種類から選べます
他の種類を見る
色
ネイビー
サイズ(cm)
26.5
足幅
2E
形状
ローカット
種類
作業靴
材質(アッパー)
キャンバス
材質(ソール)
合成ゴム
標準質量(g/片足)
275g(26.0cm片足)
甲被タイプ
スリッポンタイプ
靴タイプ
たびぐつ