EFD15EN/11 電球型蛍光灯エコ電球D形60Wタイプ昼白色 オーム電機 40519954

EFD15EN/11 電球型蛍光灯エコ電球D形60Wタイプ昼白色 オーム電機 40519954 EFD15EN/11 電球型蛍光灯エコ電球D形60Wタイプ昼白色 オーム電機 40519954 EFD15EN/11 電球型蛍光灯エコ電球D形60Wタイプ昼白色 オーム電機 40519954 EFD15EN/11 電球型蛍光灯エコ電球D形60Wタイプ昼白色 オーム電機 40519954

電球型蛍光灯エコ電球D形60Wタイプ昼白色

(10件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40519954 品番EFD15EN/11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

長寿命、定格寿命は1万時間(平均値)
立ち上がりが早く、とにかく明るい。
寿命 約10倍、 電気代 約1/5、発熱量 約1/5(オーム電機社製60W電球比)

寸法(mm)41×118 質量(g)60 消費電力(W)11 定格電圧(V)100 口金E26 定格電流(A)0.17 全光束(Lm)650 定格寿命(時間)10000 種別60W省電力形 昼白色 電球の種類電球型蛍光灯
注意
※以下には使用できません。
調光機能のついた電球器具や回路、調光・電球電球の明るさを調整(変更)する機能(100%点灯も使用できません)、誘導等・非常用照明器具、直流電流、水銀灯・ナトリウムランプ・メタルハライドランプなどのHIDランプの器具、断熱材施行器具「SB・SGI・SG形表示器具」、ランプと反射板の距離が狭い器具
※点滅を頻繁に繰り返す場所(人感センサーで点滅を行う場所)では、ランプ寿命が短くなりますので不向きです。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40519954
2018-04-23
用途:
DLの取替え
その他業種

電球交換で明るくなりよかった。納得出来る価格でOKでした。

対象商品:
40519954
2018-01-23
用途:
事務所でのデスクワークに使用
有限会社関東流通センター 様

モノタロウさんは、商品の扱い数が多く、配送も早いので、近所のホームセンターと同じように利用できます。

対象商品:
40519954
2018-01-05
用途:
デスクスタンドの電球交換
サービス業

中々手に入りにくい商品でした。お手頃価額で大満足です。

対象商品:
40519954
2016-12-07
用途:
水槽の照明
株式会社ビルドス 様 (製造業)

デザイン水槽の照明が電球サイズのライトを入れられなくてしかもLEDでは植物が育たないなどの問題もあったため蛍光灯を探していました ホムセンとかにはもうLEDばかりなので助かりました

対象商品:
40519954
2016-10-30
用途:
卓上電気スタンド用
その他業種

最近販売しているお店が少なくなりましたが、モノタロウは発送が早く助かります。

対象商品:
40519954
2016-09-02
用途:
照明
製造業

色々他社と比較しましたが、この価格で満足です。

対象商品:
40519954
2016-05-23
用途:
工事現場で使用
清水工務店 様

購入して届いたものを開封して見たが思ったより小さかった。
精密作業をしなければ十分な明るさ。

対象商品:
40519954
2015-12-17
用途:
折りたたみ作業机の照明
卸売・小売業

アームライト照明の電球と交換、60Wだがやや暗い印象と、照明範囲が狹い様に思いました。商品自体はコンパクトで扱いやすく、蛍光ランプの反応も早い様です。もう少しW数の大きい物にすれば問題は無いと思いますが、使用目的次第なので、通常の使用には問題無い商品と思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電球型蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする