EFG15ED/13 電球型蛍光灯エコ電球G形60Wタイプ オーム電機 40519972

EFG15ED/13 電球型蛍光灯エコ電球G形60Wタイプ オーム電機 40519972 EFG15ED/13 電球型蛍光灯エコ電球G形60Wタイプ オーム電機 40519972

電球型蛍光灯エコ電球G形60Wタイプ

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40519972 品番EFG15ED/13
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

13Wの電力消費量で白熱球60W相当の明るさ。
長寿命。定格寿命は約1万時間。
電気代、発熱量ともに約1/5(オーム電機社製60W白熱電球比)

寸法(mm)80×122 質量(g)92 定格電圧(V)100 口金E26 全光束(Lm)750 定格寿命(時間)10000 入力電流(A)0.24 光色昼光色 種別60W省電力形 定格消費電力(W)13 電球の種類電球型蛍光灯
注意
※以下には使用できません。
※調光機能のついた電球器具や回路、調光・電球電球の明るさを調整(変更)する機能(100%点灯も使用できません)、誘導等・非常用照明器具、直流電流、水銀灯・ナトリウムランプ・メタルハライドランプなどのHIDランプの器具、断熱材施行器具「SB・SGI・SG形表示器具」、ランプと反射板の距離が狭い器具

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40519963
2016-04-21
用途:
白熱灯のホワイトボール器具に代替で付けます。
株式会社伊東工房 様

やたらLEDブームの昨今、今更白熱灯は肩身も狭く、製品の種類激減。
昼光色の器具はかろうじて何処でも見かけますが、白熱色になると、まず近所のドイト店にも見あたりません。
もしあったとしても、貴重品扱で吃驚価格! 蛍光灯とLEDだとお値段との対費用効果も含め実質 LED器具とは
大した違いはないのに、誇大表示ですね。これもいつ無くなるか心配ですが、まとめ買いで凌ぎます。

対象商品:
40519972
2015-10-07
用途:
電球の替え
その他業種

明るくなりました。白色ですが,少し青白くなっているような気がします。

対象商品:
40519963
2014-09-17
用途:
店舗照明

外形を他メーカ品に合わしてG95にしてもらえたら?

対象商品:
40519963
2014-05-12
用途:
洗面所の電球交換(2個)

アパートなので、値段重視で選択。

ネオボールZ(8w)からの交換。
スイッチを入れてから点灯するまでの時間が少しある。
それ以外に特に気になる所もなく、値段含めて満足できるかと。

対象商品:
40519963
2014-01-29
用途:
賃貸アパートの玄関に

アパートオーナーです。
空室部屋の玄関が裸電球一つでしたので、こちらのものに変えました。
大きくてきれいなので、一つでも存在感があり、グレードが上がりました。
同じ状態の部屋があればまた購入します。

対象商品:
40519972
2014-04-29
用途:
賃貸アパートの改修
井上電気商会 様

特長に「立ち上がりが早い」とあるが、点灯直後はかなり暗いです。また完全に明るくなるまでに非常に時間が掛かる。トイレ等には向かないと思う。使用する場所によっては安価で良いと思います。

MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
該当文言を削除させて頂きます。
なお、周囲温度が低い場合は、明るくなるまで時間がかかる場合がございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電球型蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする