曜日別特売
LEFSH40NZA-450 LEFS_N - 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 モータレス仕様(LEFSH40NZA) SMC 40521608

※5-M07-1-LEFS ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LEFS_N - 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 モータレス仕様(LEFSH40NZA)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ストローク(mm)450
精度(H) テーブル:高精度形
内容量1個注文コード40521608品番LEFSH40NZA-450
参考基準価格(税別)¥104,830販売価格(税込)¥105,578
販売価格(税別)
¥95,980
ストローク(mm)
450
リード(mm)
(A) 20
精度
(H) テーブル:高精度形
駆動方式
ボールねじ
サイズ(mm)
40
モータ種類
(NZ) 取付形状Z
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする