※5-M07-1-LEFS ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
LEFS_N - 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 モータレス仕様(LEFSH40NZA)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
ストローク(mm)
200
200
150
250
300
350
400
450
500
600
550
650
700
800
750
900
1000
精度
(H) 高精度形
(H) テーブル:高精度形
(H) 高精度形
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40521644
品番
LEFSH40NZA-200CN
参考基準価格(税別)
¥111,820
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
ストローク(mm)
200
寸法(mm)
40
精度
(H) 高精度形
駆動方式
ボールねじ
ボールねじリード(mm)
(A) 20
モータ配置
(-) ストレート
モータ種類
(NZ) 取付形状Z
オートスイッチ取付金具
(C) 1ヶ付 (同梱)
位置決めピン穴
(-) ハウジングB底面
CADデータダウンロード