※5-M07-1-LEFS ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LEFS_AC - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動 ACサーボ仕様(LEFSH40RS4A)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40522362 品番 LEFSH40RS4A-650
参考基準価格(税別)¥144,750 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800
ストローク(mm)650 リード(mm)(A) 20 駆動方式ボールねじ モータ種類(S4) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 400W 精度(H) テーブル:高精度形 アクチュエータケーブル種類(-) ケーブルなし アクチュエータケーブル長さ(m)(-) ケーブルなし サイズ(mm)40 モータ配置(R) 右側折返し

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする