キーハンガー

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様青・黒・緑・濃緑・グレー・茶・赤・黄・橙・紫の10連 注文コード40522465 品番KH-20
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品は仕様2種類から選べます 他の種類を見る

ハンガーの色展開により、色分けによる鍵の管理ができます。ハンガー裏面に粘着テープが付いています。Vカット溝付きのため必要なだけ切り離して使えます。フックが細いので直接鍵が掛けられます。

外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(1連あたり)33×30×27 仕様青・黒・緑・濃緑・グレー・茶・赤・黄・橙・紫の10連 材質(本体)PMMA(白)粘着剤付き 材質(フック)真ちゅう、ニッケルメッキ(Φ2.8mm)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:84

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40522456
2020-11-08
用途:
弊社商品に貼り付け完成品として出荷しています。
株式会社エス・アイ・シー 様

コクヨキーハンガーを使いだして約8年 累計で3000個以上は使用しています。

製品の品格がこのキーハンガーによりかなり高くなっています。(自社評価)

2人が参考にしています
対象商品:
40522456
2019-09-26
用途:
鍵の管理

色分けされているため、わかりやすい。
壁につけられるのが良い。

1人が参考にしています
対象商品:
40522465
2018-03-06
用途:
掲示版のハンガー

かなり前から、現場の掲示板を掛けるために使用しています。そこそこの耐久と、見栄えがいいです。

対象商品:
40522456
2016-05-08
用途:
事務所用に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

糊面が強力

対象商品:
40522465
2015-02-02
用途:
文房具を吊り下げる

両面テープの粘着力も強く多少重たいものも吊り下げられる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キーボックス・名札掛け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする