キーハンガー(マグネット付)

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40522483 品番KH-KSM8
参考基準価格(税別)¥1,950 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

鍵の種類や数量、用途に合わせてさまざまな管理が可能な「KEYSYS」シリーズ。
スチール壁面へはマグネット、木壁面へは木ネジを使用することで取り付けできます。
キーホルダー型名札8個付き

収納数8個 付属品キーホルダー型名札(ナフ-230B・M・R・Y)各2個、木ネジ2本、マグネットプレート1本 材質本体/R-ABS、キーホルダー/PP 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)258×26(マグネット装着時/27)×32 グリーン購入法適合

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:84

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40522483
2024-06-19
用途:
社有車の鍵の管理
自動車・二輪車・自転車関連業

ネジでも取付けられるので壁に設置しました。とても見やすいし、良いです。

対象商品:
40522483
2021-02-18
用途:
よく使うカギを何本かかけてあります。
卸売・小売業

マグネットのほうが
しっかりしてるし
とりやすいです。

対象商品:
40522483
2020-09-24
用途:
宅配ボックスの鍵用に使用
不動産業

札の色がいろいろあるので、区別するのに有効である。

対象商品:
40522483
2017-09-21
用途:
鍵の整理

とても使い勝手がよいです。落ちにくいので大変ありがたいです!

対象商品:
40522483
2017-09-21
用途:
鍵の整理

とても使い勝手がよいです。落ちにくいので大変ありがたいです!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キーボックス・名札掛け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする