※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FT-1100 先芯入りとび靴 勝鳶 FT-1100 天牛(富士手袋工業) 40522842 FT-1100 先芯入りとび靴 勝鳶 FT-1100 天牛(富士手袋工業) 40522842

先芯入りとび靴 勝鳶 FT-1100

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 40522842 品番 FT-1100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
サイズ(cm)26.5 足幅3E ホワイト 形状ローカット 種類セーフティーシューズ 材質(アッパー)綿キャンバス、ゴム補強 材質(ソール)アメゴム底 標準質量(g/片足)370(26cm) 材質(先芯)樹脂 甲被タイプスリッポンタイプ 靴タイプスニーカー

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:489

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40522894
2022-02-25
用途:
室内用安全靴

クリーンルーム等、室内用安全靴として購入しました。
履き心地はいいです。若干小さめなので、通常より1サイズ大きめが良さそうです。

2人が参考にしています
対象商品:
40522824
2021-04-14
用途:
三足目
建設業・工事業

最初は履きにくい気がしたのですが足袋靴で安全靴タイプは他にないし履き続けると芯がないと不安になります。これが一番になりました。

1人が参考にしています
対象商品:
40522921
2017-11-07
用途:
通信用の配線
運輸・通信業

とてもしっかりしているのでお勧めできる上履きです。

2人が参考にしています
対象商品:
40522806
2017-05-11
用途:
とても良い。
建設業・工事業

その靴安全靴かと何人にも聞かれるほどの安全上靴。とても軽くしなやかで履いたり脱いだりが速やかに行える。

3人が参考にしています
対象商品:
40522876
2016-03-24
用途:
工場内作業

脱ぎ履きがしやすく、履いていても先芯の重さが気になりません。安価でいいものを見つけたと思っています。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする