天牛(富士手袋工業)
天牛(富士手袋工業)の 軍手
天牛(富士手袋工業)の すべり止め軍手
仕事まんまん ラクテボツ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(5双)
注文コード
40523594
品番
1500
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
サイズ
M
全長(cm)
21
中指長(cm)
8
手の平幅(cm)
10.5
手のひらまわり(cm)
21
材質
綿・ポリエステル・レーヨン
色
生成
質量(g)
60
質量(g/ダース)
300
ゲージ数
7
入数(双)
5
糸本数(本)
2
材質(すべり止め)
塩化ビニール(PVC)