P-カットテープ NO.4140 プラスチック芯

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード40523822 品番NO.4140
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

軽くてコンパクトです。
簡単に手で切れ、様々な材料に優れた粘着力を発揮するとともに、長時間貼り付け後に剥がした際の再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れておます。
薄くしなやかなため、凹凸面にもなじみます。

白(透明) テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)50 テープ厚さ(mm)0.155 用途建築物・塗装などの養生。 基材ポリエチレンクロス 伸び(%)20 主な用途養生用 粘着力(N/10mm)5.2 引張強度(N/25mm)100 引張強度(N/10mm)50 粘着力(N/25mm)13(対ステンレス) アズワン品番1-9211-02 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:401

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40523822
2021-02-24
用途:
商品梱包
製造業

使い勝手が良く購入してよかったと思いました。終わったら再度購入したいです。

対象商品:
40523822
2019-06-18
用途:
空室の郵便受の投函口に使用。レターパックの封に使用。
不動産業

透明で色がついていないので見た目がきれい。手で切りやすく、べとつかないので便利。

対象商品:
40523822
2019-01-11
用途:
肥料散布桶にひびが入ったので補修しました
農・林・水産業

今果樹の寒肥施肥の最中です、期待に応え用を足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする