※5-M14-1-LEHF ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LEHF - 電動グリッパ2爪タイプ(LEHF10K2)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)16 コントローラ/ドライバ種類(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN) 注文コード40524216 品番LEHF10K2-16-S1AN1
参考基準価格(税別)¥94,440 販売価格(税込) ¥93,478
販売価格(税別)
84,980
この商品はストローク・コントローラ/ドライバ種類・コントローラ種類など176種類から選べます 他の種類を見る
爪数2爪 ボディサイズ10mm ストローク(mm)16 コントローラ/ドライバ種類(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN) コントローラ/ドライバ取付方法(-) ねじ取付形 アクチュエータケーブル種類(S) 標準ケーブル モータケーブル取出方向(-) 基本形 アクチュエータケーブル長さ(m)(1) 1.5 I/Oケーブル長さ(m)(1) 1.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする