CCMW040102S01035SET チップ CCMW-SET 京セラ 形状ひし形80° 逃げ角7度 40524373

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CCMW040102S01035SET チップ CCMW-SET 京セラ 40524373 CCMW040102S01035SET チップ CCMW-SET 京セラ 40524373

チップ CCMW-SET

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 切刃長さ(mm)4.8 注文コード40524373 品番CCMW040102S01035SET
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,400
この商品は切刃長さなど40種類から選べます 他の種類を見る
切刃長さ(mm)4.8 逃げ角(度)7 厚さ(mm)1.59 穴の形状一部円筒穴片面40°〜60° コーナー半径(mm)0.2 チップブレーカなし 材質KBN10M 形状ひし形80° 寸法A(mm)4.3 寸法S(mm)1.4 内接円直径(Φmm)4.76 寸法T(mm)1.8 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05〜±0.13 寸法d(Φmm)2.3 角度α(°)7 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08〜±0.18 寸法rε(mm)0.2
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする