※5-M14-1-LEHF ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 産業用ロボット
SMCの 電動アクチュエータ
SMCの 電動グリッパ
LEHF - 電動グリッパ2爪タイプ(LEHF10K2)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク(mm)
16
コントローラ種類
(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
注文コード
40524374
品番
LEHF10K2-16-S36P3
参考基準価格(税別)
¥100,320
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・コントローラ種類・コントローラ/ドライバ種類
など
176
種類から選べます
他の種類を見る
爪数
2爪
ボディサイズ
10mm
ストローク(mm)
16
コントローラ種類
(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
コントローラ取付方法
(-) ねじ取付形
アクチュエータケーブル種類
(S) 標準ケーブル
モータケーブル取出方向
(-) 基本形
アクチュエータケーブル長さ(m)
(3) 3
I/Oケーブル長さ(m)
(3) 3
CADデータダウンロード