※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京セラ
京セラの チップ
京セラの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
京セラの 旋盤用
チップ CCMW-SET
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
切刃長さ(mm)
4.8
注文コード
40524407
品番
CCMW040104S01035SET
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,400
この商品は
切刃長さ
など
40
種類から選べます
他の種類を見る
切刃長さ(mm)
4.8
逃げ角(度)
7
厚さ(mm)
1.59
穴の形状
一部円筒穴片面40°〜60°
コーナー半径(mm)
0.4
チップブレーカ
なし
材質
KBN25M
形状
ひし形80°
寸法A(mm)
4.3
寸法S(mm)
1.4
内接円直径(Φmm)
4.76
寸法T(mm)
1.8
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05〜±0.13
寸法d(Φmm)
2.3
角度α(°)
7
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08〜±0.18
寸法rε(mm)
0.4
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。