チップ CCMW-ME

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 コーナー半径(mm)0.2 厚さ(mm)2.38 材質KBN35M 注文コード40524477 品番CCMW060202T00815ME
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,800
この商品はコーナー半径・厚さ・材質など122種類から選べます 他の種類を見る
切刃長さ(mm)6.5 逃げ角(度)7 厚さ(mm)2.38 穴の形状一部円筒穴片面40°〜60° コーナー半径(mm)0.2 チップブレーカなし 内接円直径(Φmm)6.35 材質KBN35M 形状ひし形80° 寸法A(mm)6.35 寸法S(mm)2 寸法T(mm)2.38 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05〜±0.13 寸法d(Φmm)2.8 角度α(°)7 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08〜±0.18 寸法rε(mm)0.2
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする