※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京セラ
京セラの チップ
京セラの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
京セラの 旋盤用
チップ CNGA
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全368種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40525195
品番
CNGA120404S01225ME KBN05M
参考基準価格(税別)
¥7,580
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
切刃長さ(mm)
12.9
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
円筒穴
コーナー半径(mm)
0.4
チップブレーカ
なし
材質
KBN05M
形状
ひし形80°
寸法A(mm)
12.7
寸法S(mm)
2.5
内接円直径(Φmm)
12.7
寸法T(mm)
4.76
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
寸法d(Φmm)
5.16
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
寸法rε(mm)
0.4
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。