曜日別特売
LEHF20K2-24L-R8 LEHF - 電動グリッパ2爪タイプ(LEHF20K2) SMC 40526133

※5-M14-1-LEHF ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LEHF - 電動グリッパ2爪タイプ(LEHF20K2)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)24コントローラ種類(-) コントローラなし注文コード40526133品番LEHF20K2-24L-R8
参考基準価格(税別)¥103,900販売価格(税込)¥103,378
販売価格(税別)
93,980
爪数2爪ボディサイズ20mmストローク(mm)24コントローラ種類(-) コントローラなしアクチュエータケーブル種類(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)モータケーブル取出方向(L) 左側面取出アクチュエータケーブル長さ(m)(8) 8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする